Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRIDAVO 136B Spiralfedertürband Modell M Stahl verzinkt Gr.17 Länge 200 mm ei


Menge:  Paar  
Produktinformationen
FRIDAVO 136B Spiralfedertürband Modell M Stahl verzinkt Gr.17 Länge 200 mm ei
FRIDAVO 136B Spiralfedertürband Modell M Stahl verzinkt Gr.17 Länge 200 mm ei
FRIDAVO 136B Spiralfedertürband Modell M Stahl verzinkt Gr.17 Länge 200 mm ei
Artikel-Nr.:
     1955B-2000245070
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     136B
EAN/GTIN:
     4015912173625
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
fridavo pendeltürbänder
pendeltürband
Spiralfedertürband Modell M STA verz.Gr.17 L.200mm eins.wirkend FRIDAVO nach DIN 18264 · einseitig wirkend Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: einseitig wirkend paarweise verpackt
Weitere Informationen:
eClassID:
23220301
HerstellerNr:
136B
Werksnummer:
3000255439
Länge netto mm:
250,00
Breite netto mm:
140,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
2,854000
Gewicht brutto Kg:
2,854000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spiralfedertürband
Ausfuehrung:
einseitig wirkend
Weitere Suchbegriffe: pendeltürbänder einseitig
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 73,63*
€ 93,86*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 71,66*
€ 93,95*
€ 4,95*
ab € 77,21*
€ 101,56*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 81,32*
€ 103,56*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 83,82*
€ 106,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,95*
€ 111,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,37*
€ 107,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,14*
€ 101,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,51*
€ 99,38
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,66*
€ 85,28
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
130
ab € 19,58*
Ähnlich
Fritz Dannert
130
ab € 21,44*
Ähnlich
Fritz Dannert
130
ab € 23,81*
Ähnlich
Fritz Dannert
130
ab € 26,36*
Ähnlich
Fritz Dannert
136BB
ab € 27,68*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 54,09*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 29,45*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 32,80*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 43,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.