Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS-Set TS 5000 R,Ecline weiß 9016 EN 3-5 GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-3000256216
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     3000256216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer geze
bestehend aus: Türschließer TS 5000 ECline obenliegender Türschließer mit sehr hoher Effizienz und hohem Begehungskomfort durch Öffnungsunterstützung in der Gleitschiene · Größe EN 3-5 · speziell für barrierefreie Anschlagtüren · barrierefrei nach DIN 18040 bis EN5 / 1250 mm Flügelbreite · stufenlos einstellbare Schließkraft · über Ventil einstellbare Schließzeit · Endschlag und Öffnungsdämpfung · alle Funktionen von vorn einstellbar · DIN links und DIN rechts verwendbar Gleitschiene R passend für TS 5000 R · mit Hebel, elektromechanischer Feststellung und integriertem Rauchschalter mit Netzteil · 30 mm Bauhöhe Montageplatte passend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung bzw. für Brandschutztüren mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 A Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Komplettset
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß 9016
Größe:
EN 3-5
Anschlagrichtung:
DIN Links / Rechts
Feststellung:
elektromechanisch
Modell:
TS 5000 R, Ecline
bestehend aus:
TS 5000 ECline, R-Gleitschiene, Montageplatte
Marke:
GEZE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, Gleitschienenschließer, Türschließersets
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 700,39*
€ 782,00*
Lager 1690
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 701,83*
€ 784,59*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 708,76*
€ 785,28*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 690,88*
€ 787,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 734,65*
€ 824,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 784,59*
€ 933,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 759,92*
€ 904,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 759,91*
€ 904,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 759,89*
€ 904,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,64*
€ 877,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 737,63*
€ 877,78
pro Stück
ab 7 Stück
€ 737,62*
€ 877,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 737,61*
€ 877,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 737,60*
€ 877,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 728,02*
€ 866,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 701,83*
€ 835,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
3000256221
ab € 377,66*
Ähnlich
GEZE
3000256212
ab € 371,01*
Ähnlich
GEZE
3000256217
ab € 687,88*
Ähnlich
GEZE
3000256218
ab € 698,97*
Ähnlich
GEZE
3000256219
ab € 726,28*
Ähnlich
GEZE
3000256220
ab € 725,38*
Ähnlich
GEZE
3000256213
ab € 641,50*
Ähnlich
GEZE
3000256214
ab € 643,96*
Ähnlich
GEZE
3000256215
ab € 666,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.