Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS-Set TS 5000 R,Ecline weiß 9016 EN 3-5 GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-173000256216
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     3000256216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer geze
bestehend aus:Türschließer TS 5000 EClineobenliegender Türschließer mit sehr hoher Effizienz und hohem Begehungskomfort durch Öffnungsunterstützung in der Gleitschiene · Größe EN 3-5 · speziell für barrierefreie Anschlagtüren · barrierefrei nach DIN 18040 bis EN5 / 1250 mm Flügelbreite · stufenlos einstellbare Schließkraft · über Ventil einstellbare Schließzeit · Endschlag und Öffnungsdämpfung · alle Funktionen von vorn einstellbar · DIN links und DIN rechts verwendbarGleitschiene Rpassend für TS 5000 R · mit Hebel, elektromechanischer Feststellung und integriertem Rauchschalter mit Netzteil · 30 mm BauhöheMontageplattepassend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung bzw. für Brandschutztüren mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 AWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Komplettset
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN Links / Rechts
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, Gleitschienenschließer, Türschließersets
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 700,39*
€ 782,00*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 701,83*
€ 784,59*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 708,76*
€ 785,28*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 690,88*
€ 787,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 734,65*
€ 824,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 785,28*
€ 934,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,67*
€ 905,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 760,66*
€ 905,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,39*
€ 878,68
pro Stück
ab 9 Stück
€ 738,38*
€ 878,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 723,12*
€ 860,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 723,11*
€ 860,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 708,76*
€ 843,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
3000256221
ab € 377,66*
Ähnlich
GEZE
3000256212
ab € 371,01*
Ähnlich
GEZE
3000256217
ab € 687,88*
Ähnlich
GEZE
3000256218
ab € 698,97*
Ähnlich
GEZE
3000256219
ab € 726,28*
Ähnlich
GEZE
3000256220
ab € 725,38*
Ähnlich
GEZE
3000256213
ab € 641,50*
Ähnlich
GEZE
3000256214
ab € 643,96*
Ähnlich
GEZE
3000256215
ab € 666,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.