Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS-Set TS 71 N silber EN 3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-3000256327
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     3000256327
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feststellarm
Normalgestänge
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
bestehend aus: Scheren-Türschließer TS 71 Zahntrieb-Türschließer mit einstellbarer Schließkraft · Größe EN 3 oder 4 · einstellbare Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen und einstellbarer Endschlag · DIN-links und DIN-rechts verwendbar · geprüft nach EN 1154 Normalgestänge Scherengestänge in Standardausführung zu TS 71, TS 72, TS 73V und TS 83 · Endschlag Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Komplettset
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Größe:
EN 3/4
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Feststellung:
ohne
Modell:
TS 71 N
bestehend aus:
TS 71 EN 3/4, Normalgestänge
Marke:
DORMAKABA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Türschließer, türschließer silber, obentürschließer, türschließer dormakaba, Gleitschienenschließer, Türschließersets
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
29
1
€ 5,99*
ab € 34,09*
€ 44,83*
1 Tag
28
1
€ 5,59*
ab € 34,12*
€ 44,87*
1 Tag
20
1
€ 5,45*
ab € 34,70*
€ 45,52*
5 Tage
39
1
€ 5,99*
ab € 34,01*
€ 46,11*
1 Tag
20
2
Frei Haus
ab € 34,84*
€ 47,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 7 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dormakaba
3000256328
ab € 34,14*
Ähnlich
dormakaba
3000256331
ab € 60,09*
Ähnlich
dormakaba
3000256332
ab € 57,35*
Ähnlich
dormakaba
3000256329
ab € 47,64*
Ähnlich
dormakaba
3000256330
ab € 48,54*
Ähnlich
dormakaba
3000256333
ab € 74,52*
Ähnlich
dormakaba
3000256334
ab € 75,21*
Ähnlich
dormakaba
3000256335
ab € 68,22*
Ähnlich
dormakaba
3000256336
ab € 73,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.