Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS-Set TS 71 N silber EN 3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-173000256327
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     3000256327
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feststellarm
Normalgestänge
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
bestehend aus:Scheren-Türschließer TS 71Zahntrieb-Türschließer mit einstellbarer Schließkraft · Größe EN 3 oder 4 · einstellbare Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen und einstellbarer Endschlag · DIN-links und DIN-rechts verwendbar · geprüft nach EN 1154NormalgestängeScherengestänge in Standardausführung zu TS 71, TS 72, TS 73V und TS 83 · EndschlagWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Komplettset
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Weitere Suchbegriffe: Türschließer, türschließer silber, obentürschließer, türschließer dormakaba, Gleitschienenschließer, Türschließersets
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
29
1
€ 5,99*
ab € 34,09*
€ 44,83*
1 Tag
28
1
€ 5,59*
ab € 34,12*
€ 44,87*
1 Tag
20
1
€ 5,45*
ab € 34,70*
€ 45,52*
5 Tage
39
1
€ 5,99*
ab € 34,01*
€ 46,11*
Lager 2478
20
2
Frei Haus
ab € 34,84*
€ 47,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 9 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 95,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dormakaba
3000256328
ab € 34,14*
Ähnlich
dormakaba
3000256331
ab € 60,09*
Ähnlich
dormakaba
3000256332
ab € 57,35*
Ähnlich
dormakaba
3000256329
ab € 47,64*
Ähnlich
dormakaba
3000256330
ab € 48,54*
Ähnlich
dormakaba
3000256333
ab € 74,52*
Ähnlich
dormakaba
3000256334
ab € 75,21*
Ähnlich
dormakaba
3000256335
ab € 68,22*
Ähnlich
dormakaba
3000256336
ab € 73,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.