Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS-Set TS 73 N silber EN 2-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-3000256335
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     3000256335
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montageplatte Normalgestänge
Feststellarm
Normalgestänge
Obentürschließer
bestehend aus: Scheren-Türschließer TS 73 V Scherengestänge-Türschließer · geprüft nach DIN EN 1154 · mit intergrierter selbstregulierender Öffnungsdämpfung und stufenlos einstellbarer Schließkraft · Größe EN 2-4 · Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen · für DIN-L und DIN-R verwendbar Normalgestänge Scherengestänge in Standardausführung zu TS 71, TS 72, TS 73V und TS 83 · Endschlag Montageplatte zu TS 73 V · zur Befestigung des Schließers an Feuer- und Rauchschutztüren sowie an solchen Türen, bei denen keine direkte Befestigung möglich ist · mit universeller Lochgruppe gemäß Beiblatt 1 zur DIN EN 1154 A Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Komplettset
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Größe:
EN 2-4
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Feststellung:
ohne
Modell:
TS 73 N
bestehend aus:
TS 73 EN 2-4, Normalgestänge, Montageplatte
Marke:
DORMAKABA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tuerfeststellanlage, Türschließer, türschließer silber, montageplatte normalgestänge, türschließer dormakaba, Gleitschienenschließer, Türschließersets
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
37
€ 5,99*
ab € 68,22*
€ 86,62*
1 Tag
35
€ 5,59*
ab € 68,79*
€ 86,71*
5 Tage
50
€ 5,99*
ab € 68,59*
€ 88,80*
1 Tag
59
€ 5,45*
ab € 71,59*
€ 89,67*
1 Tag
59
Frei Haus
ab € 71,95*
€ 89,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,78*
€ 99,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
ab 7 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
ab 9 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dormakaba
3000256327
ab € 34,01*
Ähnlich
dormakaba
3000256328
ab € 34,14*
Ähnlich
dormakaba
3000256331
ab € 60,09*
Ähnlich
dormakaba
3000256332
ab € 57,35*
Ähnlich
dormakaba
3000256329
ab € 47,64*
Ähnlich
dormakaba
3000256330
ab € 48,54*
Ähnlich
dormakaba
3000256333
ab € 74,52*
Ähnlich
dormakaba
3000256334
ab € 75,21*
Ähnlich
dormakaba
3000256336
ab € 73,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.