Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS-Set TS 73 N silber EN 2-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-173000256335
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     3000256335
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montageplatte Normalgestänge
Feststellarm
Normalgestänge
Obentürschließer
bestehend aus:Scheren-Türschließer TS 73 VScherengestänge-Türschließer · geprüft nach DIN EN 1154 · mit intergrierter selbstregulierender Öffnungsdämpfung und stufenlos einstellbarer Schließkraft · Größe EN 2-4 · Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen · für DIN-L und DIN-R verwendbarNormalgestänge Scherengestänge in Standardausführung zu TS 71, TS 72, TS 73V und TS 83 · EndschlagMontageplattezu TS 73 V · zur Befestigung des Schließers an Feuer- und Rauchschutztüren sowie an solchen Türen, bei denen keine direkte Befestigung möglich ist · mit universeller Lochgruppe gemäß Beiblatt 1 zur DIN EN 1154 AWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Komplettset
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Weitere Suchbegriffe: Tuerfeststellanlage, Türschließer, türschließer silber, montageplatte normalgestänge, türschließer dormakaba, Gleitschienenschließer, Türschließersets
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
37
€ 5,99*
ab € 68,22*
€ 86,62*
1 Tag
35
€ 5,59*
ab € 68,79*
€ 86,71*
5 Tage
50
€ 5,99*
ab € 68,59*
€ 88,80*
1 Tag
59
€ 5,45*
ab € 71,59*
€ 89,67*
Lager 2478
59
Frei Haus
ab € 71,95*
€ 89,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,53*
€ 99,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 83,51*
€ 99,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dormakaba
3000256327
ab € 34,01*
Ähnlich
dormakaba
3000256328
ab € 34,14*
Ähnlich
dormakaba
3000256331
ab € 60,09*
Ähnlich
dormakaba
3000256332
ab € 57,35*
Ähnlich
dormakaba
3000256329
ab € 47,64*
Ähnlich
dormakaba
3000256330
ab € 48,54*
Ähnlich
dormakaba
3000256333
ab € 74,52*
Ähnlich
dormakaba
3000256334
ab € 75,21*
Ähnlich
dormakaba
3000256336
ab € 73,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.