Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS-Set TS 1500 N silber EN 3-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-3000256347
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     3000256347
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feststellarm
Normalgestänge
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
bestehend aus: Türschließer TS 1500 obenliegender Zahntrieb-Türschließer · variable Schließkraft in zwei Größen durch einfaches Umdrehen des Lagerbocks für das Gestänge · Schließkraft schwach (Gr. 3 nach EN 1154) für Türflügel bis 950 mm · Schließkraft stark (Gr. 4 nach EN 1154) für Türflügel bis 1100 mm · Gr. EN 3-4 nur mit Gestänge · Gr. EN 1 mit Gleitschiene · für Normal- und Kopfmontage · einstellbare Schließgeschwindigkeit · einstellbarer, hydraulischer Endschlag · für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar Normalgestänge passend für TS 1500 Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Komplettset
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Größe:
EN 3-4
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Feststellung:
ohne
Modell:
TS 1500 N
bestehend aus:
TS 1500 EN 3-4, Normalgestänge
Marke:
GEZE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Türschließer, obentürschließer geze, obentürschließer, Gleitschienenschließer, Türschließersets
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 37,29*
€ 50,21*
Lager 1690
24
1
€ 5,99*
ab € 39,39*
€ 51,60*
1 Tag
43
1
€ 5,45*
ab € 39,41*
€ 51,65*
1 Tag
24
1
€ 5,59*
ab € 39,97*
€ 52,14*
1 Tag
43
2
Frei Haus
ab € 39,68*
€ 53,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 7 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
3000256356
ab € 48,66*
Ähnlich
GEZE
3000256348
ab € 38,40*
Ähnlich
GEZE
3000256349
ab € 55,31*
Ähnlich
GEZE
3000256355
ab € 55,32*
Ähnlich
GEZE
3000256360
ab € 76,33*
Ähnlich
GEZE
3000256365
ab € 76,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.