Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profiltürdrückerlochteil 1030/2033 VA EST ov.8mm ger.EDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000261221
Hersteller:
     Erich Dieckmann
Herst.-Nr.:
     1030/2033/00
EAN/GTIN:
     4006632219281
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
für Rahmentüren · gerade, fest-drehbar auf ovaler Rosette · mit Hochhaltefeder · Rosette Stärke 14,5 mm · Höhe 75 mm · Breite 34 mm · verdeckte Verschraubung · DIN links / rechts · Lieferung ohne Stift und Schrauben Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 34mm · Drückerlänge: 142mm · Drückertiefe: 65mm · Stärke: 14,5mm · Anschlagrichtung: DIN links / rechts · Norm: DIN 1906 · Lagerung: fest-drehbar · Rosetten-Höhe: 75 mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Vierkant:
8 mm
Befestigungsart:
verdeckte Verschraubung
Form:
oval
Ausführung:
gerade
Farb-Nr.:
EST
Modell:
1030/2033
Marke:
EDI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrückerlochteil 8mm, drückerlochteil, Profiltürgrifflochteil, Profltürklinke, Rahmentür-Drückerlochteile, Rahmentürgrifflochteil, Rahmentürklinke
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
72
1
€ 5,45*
ab € 12,25*
€ 16,87*
Lager 1690
42
1
€ 5,99*
ab € 12,30*
€ 17,04*
3 Tage
57
1
€ 4,99*
ab € 12,43*
€ 17,12*
2 Tage
72
5
Frei Haus
ab € 12,27*
€ 17,35*
6 Tage
58
1
€ 5,99*
ab € 12,36*
€ 17,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.