Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDI 1103/2033/00 Profiltürdrückerlochteil 1103/2033 Edelstahl EST oval 8 mm gera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDI 1103/2033/00 Profiltürdrückerlochteil 1103/2033 Edelstahl EST oval 8 mm gera
EDI 1103/2033/00 Profiltürdrückerlochteil 1103/2033 Edelstahl EST oval 8 mm gera
EDI 1103/2033/00 Profiltürdrückerlochteil 1103/2033 Edelstahl EST oval 8 mm gera
EDI 1103/2033/00 Profiltürdrückerlochteil 1103/2033 Edelstahl EST oval 8 mm gera
Artikel-Nr.:
     1955B-2018801381
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1103/2033/00
EAN/GTIN:
     4006632219281
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
Profiltür-Drückerlochteil 1103/2033 VA EST ov.8mm ger.EDI für Rahmentüren · gerade, fest-drehbar auf ovaler Rosette · mit Hochhaltefeder · Rosette Stärke 14,5 mm · Höhe 75 mm · Breite 34 mm · verdeckte Verschraubung · DIN links / rechts · Lieferung ohne Stift und Schrauben Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 34mm · Drückerlänge: 142mm · Drückertiefe: 65mm · Stärke: 14,5mm · Anschlagrichtung: DIN links / rechts · Norm: DIN 1906 · Lagerung: fest-drehbar · Rosetten-Höhe: 75 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23210103
HerstellerNr:
1103/2033/00
Werksnummer:
3000261221
Länge netto mm:
170,00
Breite netto mm:
35,00
Höhe netto mm:
75,00
Gewicht netto Kg:
0,230000
Gewicht brutto Kg:
0,230000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Profiltürdrückerlochteil
Ausfuehrung:
gerade
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
72
1
€ 5,45*
ab € 12,25*
€ 16,87*
4 Tage
42
1
€ 5,99*
ab € 12,30*
€ 17,04*
3 Tage
58
1
€ 4,99*
ab € 12,43*
€ 17,12*
2 Tage
72
5
Frei Haus
ab € 12,27*
€ 17,35*
Lager 1955
58
1
€ 5,99*
ab € 12,36*
€ 17,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.