Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband tesaflex® 4163 schwarz L.33m B.19mm Rl.TESA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000265386
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04163-00000-07
EAN/GTIN:
     4042448885647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Abdeckband
spezielles Isolierband für die Elektroinstallation und Reparatur · gute Witterungsbeständigkeit · geeignet für dauerhafte Anwendungen · widerstandsfähig gegenüber Säuren und Lösungsmitteln · Klebmasse: Acrylat · Gesamtdicke: 0,13 mm · Klebkraft: 1,8 N/cm · Reißkraft: 30 N/cm · Reißdehnung: 250 % Weitere technische Eigenschaften: · Bandstärke: 0,13mm · Temperaturbereich: bis +105°C · Reißkraft: 30N/cm · Material: Weich-PVC · Modell: 4163 · Klebkraft: 1,8N/cm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
19 mm
Länge:
33 m
Marke:
TESA
Zulassung:
US 302
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 4,09*
€ 5,82*
1
€ 6,90*
ab € 4,21*
€ 6,38*
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 5,11*
€ 6,55*
18 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 5,45*
€ 6,93*
Lager 1690
202
5
€ 5,99*
ab € 10,58*
€ 13,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 35 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 45 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 67,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1347319
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.