Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband tesafilm® 4204 farblos L.33m B.15mm Rl.TESA


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000265411
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04204-00292-00
EAN/GTIN:
     4042448060396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PVC-Band
PVC-Klebeband
für den Verschluss von kleinen Teilen · Universal Verpackungsklebefilm · gut auf tesa® Tischabrollern zu verarbeiten · ideal für Anwendungen am Verkaufstresen (z.B. zum Blumenbinden) · Klebmasse: Naturkautschuk · Gesamtdicke: 0,052 mm · Klebkraft: 2 N/cm · Reißkraft: 45 N/cm · Reißdehnung: 75 % Weitere technische Eigenschaften: · Trägerart: PVC-Folie · Kernloch-Ø: 25,4mm · Gesamtdicke: 0,059mm · Reißkraft: 50N/cm · Modell: 4204 · Klebkraft: 2N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Länge:
33 m
Farbe:
farblos
Marke:
TESA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, klebefilm tesa 15mm x 33m, pvc-packband transparent, pvc packband, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Tesa, Tesa 4204, Tesafilm, Verpackungsklebefilm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Spule
€ 5,87*
ab € 1,09*
€ 1,46*
1 Tag
320
10
pro Spule
€ 5,45*
ab € 1,28*
€ 1,68*
10
pro Spule
€ 5,50*
ab € 1,22*
€ 1,68*
Lager 1690
240
10
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 1,29*
€ 1,70*
4 Tage
20
10
pro Spule
€ 7,90*
ab € 1,10*
€ 1,71*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 1,70*
€ 2,02
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 17,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57421
ab € 29,37*
Zubehör
1-PACK
WX-67910
ab € 6,71*
Zubehör
k.A.
1010691
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.