Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebefilm tesafilm 4204 15mmx33m PVC farblos


Menge:  Spulen  
Produktinformationen
Klebefilm tesafilm 4204 15mmx33m PVC farblos
Klebefilm tesafilm 4204 15mmx33m PVC farblos
Artikel-Nr.:
     467-#TESA04204-00292
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04204-00292
EAN/GTIN:
     4042448060396
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PVC-Band
PVC-Klebeband
  • Klebefilm tesafilm 4204
  • Werkstoff: PVC
  • Unsichtbar
  • Schattenfrei kopierbar
  • Lichtpausfähig
  • Reißfest
  • Alterungsbeständig
  • Mit guter Klebkraft, transparent, für alle tesafilm Abroller geeignet
Weitere Informationen:
alterungsbeständig:
ja
Breite:
15 mm
Bruttogewicht:
0.037 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
farblos
Farbname:
farblos
Kerndurchmesser:
26 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
59 mic
Rollenlänge:
33 m
unsichtbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, klebefilm tesa 15mm x 33m, pvc-packband transparent, pvc packband, 04204, beschriftbar, Geschenkpapier, Geschenkpapier-Klebefilm, GeschenkpapierKlebefilm, Glanzpapier, Glanzpapier-Klebeband, GlanzpapierKlebeband, hochtransparent, Klebeband, Klebestreifen, kopierbar, Kopiervorlagen, Kopiervorlagen-Klebefilm, KopiervorlagenKlebefilm, kristallklar, Tesafilm, transparent, Universal, Universal-Klebefilm, UniversalKlebefilm, unsichtbar
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Spule
€ 5,87*
ab € 1,09*
€ 1,46*
1 Tag
320
10
pro Spule
€ 5,45*
ab € 1,28*
€ 1,68*
10
pro Spule
€ 5,50*
ab € 1,22*
€ 1,68*
3 Tage
240
10
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 1,29*
€ 1,70*
4 Tage
20
10
pro Spule
€ 7,90*
ab € 1,10*
€ 1,71*
Menge:  Spulen  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Spulen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 1,42*
€ 1,69
pro Spule
ab 100 Spulen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Spule
ab 200 Spulen
€ 1,32*
€ 1,57
pro Spule
ab 250 Spulen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Spule
ab 30000 Spulen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Spule
1 Spule enthält 1 Rolle (ab € 1,09* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Spulen
Mindestbestellmenge: 10 Spulen ( entspricht € 14,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57421
ab € 29,37*
Zubehör
1-PACK
WX-67910
ab € 6,71*
Zubehör
k.A.
1010691
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.