Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosettengrt.CORE8999 8mm/6501/6612 PZ ER VA U-Form DIN L/R D/D OGRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000267209
Hersteller:
     OGRO Beschlagtechnik
Herst.-Nr.:
     90050063301
EAN/GTIN:
     4031588487927
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
DIN links / rechts · Vierkant 8 mm · Drückergarnitur = beidseitig Drücker 8999 / Wechselgarnitur = außen Knopf 3020 / innen Drücker 8999 · für Türstärke 38-63 mm / WC = 37-42 mm · geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 4) Demontagemöglichkeit der Drückerlochteile bei Verwendung einer handelsüblichen Sicherungsringzange. Optimale Montage durch M5 TORX-Schrauben Lieferung als Komplettgarnitur Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungssystem: Standardstift · Nockenabstand: 38mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Ausführung:
Drückergarnitur
Oberfläche:
matt
Form:
U-Form
Lochung:
PZ
Farb-Nr.:
ER
für Türstärke:
38 - 63 mm
Vierkant:
8 mm
Gebrauchskategorie:
4
Schildstärke:
9 mm
Drückerlänge:
138 mm
Ergänzung:
D/D
Drückertiefe:
62 mm
Marke:
OGRO
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Rosetten-Ø:
55 mm
Norm:
DIN 1906
Modell:
CORE8999 8mm / 6501 / 6612 PZ ER
Rosetten-Höhe:
9 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, wechselgarnitur pz, schmalrahmen wechselgarnitur, wechselgarnitur vierkant 8mm, Drückergarnitur, Rosettengarnituren, Türbeschlag, Zimmertürbeschlag, Zimmertürgarnitur
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 29,94*
€ 43,18*
Lager 1690
2
1
€ 5,99*
ab € 32,48*
€ 43,49*
6 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 31,68*
€ 43,52*
2 Tage
3
1
€ 4,99*
ab € 32,40*
€ 43,98*
1 Tag
3
1
€ 5,45*
ab € 34,10*
€ 45,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 7 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 9 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OGRO Beschlagtechnik
90050064911
ab € 46,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.