Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosettengrt.CORE8999 8mm/6501/6612 PZ ER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rosettengrt.CORE8999 8mm/6501/6612 PZ ER
Rosettengrt.CORE8999 8mm/6501/6612 PZ ER
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-200229
Hersteller:
     OGRO Beschlagtechnik
Herst.-Nr.:
     90050063301
EAN/GTIN:
     4031588487927
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
DIN links / rechts · Vierkant 8 mm · Drückergarnitur = beidseitig Drücker 8999 / Wechselgarnitur = außen Knopf 3020 / innen Drücker 8999 · für Türstärke 38-63 mm / WC = 37-42 mm · geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 4)Lieferung als KomplettgarniturWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungssystem: Standardstift· Nockenabstand: 38mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Ausführung:
Drückergarnitur
Oberfläche:
matt
Lochung:
PZ
Farb-Nr.:
ER
für Türstärke:
38 - 63 mm
Vierkant:
8 mm
Gebrauchskategorie:
4
Schildstärke:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, wechselgarnitur pz, schmalrahmen wechselgarnitur, wechselgarnitur vierkant 8mm, Türbeschlag, Drückergarnitur, Zimmertürgarnitur, Rosettengarnituren, Zimmertürbeschlag, 3000267209
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
3
1
€ 4,95*
ab € 29,94*
€ 43,18*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 32,48*
€ 43,49*
6 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 31,68*
€ 43,52*
2 Tage
3
1
€ 4,99*
ab € 32,40*
€ 43,98*
1 Tag
3
1
€ 5,45*
ab € 34,10*
€ 45,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OGRO Beschlagtechnik
90050064911
ab € 46,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.