Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OGRO 90050063301 Rosettengarnitur CORE8999 8mm / 6501 / 6612 PZ ER Edelstahl U-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OGRO 90050063301 Rosettengarnitur CORE8999 8mm / 6501 / 6612 PZ ER Edelstahl U-F
OGRO 90050063301 Rosettengarnitur CORE8999 8mm / 6501 / 6612 PZ ER Edelstahl U-F
OGRO 90050063301 Rosettengarnitur CORE8999 8mm / 6501 / 6612 PZ ER Edelstahl U-F
Artikel-Nr.:
     1955B-39976453344
Hersteller:
     OGRO Beschlagtechnik
Herst.-Nr.:
     90050063301
EAN/GTIN:
     4031588487927
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
Rosettengrt.CORE8999 8mm/6501/6612 PZ ER VA U-Form DIN L/R D/D OGRO DIN links / rechts · Vierkant 8 mm · Drückergarnitur = beidseitig Drücker 8999 / Wechselgarnitur = außen Knopf 3020 / innen Drücker 8999 · für Türstärke 38-63 mm / WC = 37-42 mm · geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 4) Demontagemöglichkei
Weitere Informationen:
eClassID:
23210103
HerstellerNr:
90050063301
Werksnummer:
3000267209
Länge netto mm:
220,00
Breite netto mm:
2006,00
Höhe netto mm:
65,00
Gewicht netto Kg:
0,765000
Gewicht brutto Kg:
0,765000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Edelstahl ER
Produktart:
Rosettengarnitur
Ausfuehrung:
rund PZ
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 29,94*
€ 43,18*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 32,48*
€ 43,49*
Lager 1955
3
1
€ 5,99*
ab € 31,68*
€ 43,52*
2 Tage
3
1
€ 4,99*
ab € 32,40*
€ 43,98*
1 Tag
3
1
€ 5,45*
ab € 34,10*
€ 45,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OGRO Beschlagtechnik
90050064911
ab € 46,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.