Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannverschluss H.110mm B.37mm STA blau verz.m.Plombiermögl.VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000272457
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     001202105Z
EAN/GTIN:
     4003984160285
Suchbegriffe:
Gegenhaken
Schließhaken
Kastenverschluss
Kistenverschluss
Stahl · blau verzinkt · mit Plombiermöglichkeit · ohne Haken Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Löcher: 2
Weitere Informationen:
Höhe:
12 mm
Breite:
37 mm
Länge:
110 mm
Bügel-Ø:
4 mm
Oberfläche:
blau verzinkt
Ausführung:
mit Plombiermöglichkeit
Material:
Stahl
Marke:
VORMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spannverschluss, kastenverschluss, Kistenverschlüsse
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,48*
Lager 1690
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 1,087*
€ 1,6278*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 1,09*
€ 1,63*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,2385*
€ 1,8946*
25
€ 4,90*
ab € 1,45*
€ 1,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6278*
€ 1,93708
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,6277*
€ 1,93696
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,6276*
€ 1,93684
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1,6275*
€ 1,93673
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,6274*
€ 1,93661
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,6273*
€ 1,93649
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1,6272*
€ 1,93637
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1,6271*
€ 1,93625
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,627*
€ 1,93613
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,467*
€ 1,74573
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,427*
€ 1,69813
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,377*
€ 1,63863
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,327*
€ 1,57913
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,087*
€ 1,29353
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
001209105Z
ab € 1,40*
Ähnlich
August Vormann
001202085Z
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.