Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsch.L.500mm weiß STA einreihige Lochung ELEMENT SYSTEM


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000274500
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     10000-00000
EAN/GTIN:
     4006676000005
Suchbegriffe:
Lochschiene
bohnacker lochschiene
lochschiene
lochschiene 500 mm
bewährtes und zweckmäßiges Einsteigermodell · verbaubar mit allen Trägern für einreihige Lochung · geeignet als Abschlusselement in Kombination mit zweireihigen Wandschienen 10001 · 1 Paar im Folienschlauch Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
500 mm
Ausführung:
einreihige Lochung
Marke:
ELEMENT SYSTEM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Regalhalterung, Regalwandhalterung, Wandschienen
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
107
28
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,19*
€ 3,13*
2 Tage
119
2
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,11*
€ 3,58*
1 Tag
107
2
pro Paar
€ 6,95*
ab € 2,21*
€ 3,61*
Lager 1690
80
2
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,31*
€ 3,70*
2 Tage
82
20
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 4,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Paar
€ 3,70*
€ 4,40
pro Paar
ab 4 Paar
€ 3,68*
€ 4,38
pro Paar
ab 6 Paar
€ 3,67*
€ 4,37
pro Paar
ab 8 Paar
€ 3,65*
€ 4,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,41*
€ 4,06
pro Paar
ab 12 Paar
€ 3,39*
€ 4,03
pro Paar
ab 14 Paar
€ 3,38*
€ 4,02
pro Paar
ab 16 Paar
€ 3,36*
€ 4,00
pro Paar
ab 18 Paar
€ 3,35*
€ 3,99
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,21*
€ 3,82
pro Paar
ab 40 Paar
€ 3,01*
€ 3,58
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,85*
€ 3,39
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,31*
€ 2,75
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Paar
Mindestbestellmenge: 2 Paar ( entspricht € 7,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DIY Element System
10801-00001
ab € 1,22*
Zubehör
DIY Element System
10705-00000
ab € 46,12*
Zubehör
DIY Element System
10100-00001
ab € 1,55*
Zubehör
DIY Element System
10105-00201
ab € 0,74*
Zubehör
DIY Element System
10105-00401
ab € 0,98*
Zubehör
DIY Element System
10105-00501
ab € 1,19*
Zubehör
DIY Element System
10105-00601
ab € 1,20*
Zubehör
DIY Element System
10100-00154
ab € 2,90*
Zubehör
DIY Element System
10105-00101
ab € 0,49*
Zubehör
DIY Element System
10105-00301
ab € 0,62*
Zubehör
DIY Element System
10105-00801
ab € 2,94*
Zubehör
DIY Element System
10300-00019
ab € 1,91*
Zubehör
DIY Element System
10300-00026
ab € 2,12*
Zubehör
DIY Element System
10300-00033
ab € 2,32*
Zubehör
DIY Element System
10300-00040
ab € 2,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.