Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 30 mm LG.G Stahlbl verz Kunstst.-Rad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle 30 mm LG.G Stahlbl verz Kunstst.-Rad
Lenkrolle 30 mm LG.G Stahlbl verz Kunstst.-Rad
Artikel-Nr.:
     4012-602301
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     F25.030
EAN/GTIN:
     4021885000806
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Transportgeräterolle, Lenkrolle

Gehäuse: Stahlblech, verzinkt
Rad: Kunststoffrad, geeignet für weiche Böden, Gleitlager

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
F25.030
a:
30 mm
c:
15 mm
i:
16 mm
e:
36 mm
g:
34 x 48 mm
h:
22 x 36 mm
k:
5 mm
f:
20 kg
Herstellerartikelnummer:
F25.030
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Schwenkrolle, Lenkrolle mit Feststeller, Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, lenkrolle d.30 mm trgf.20kg, apparaterollen kunststoff, apparaterolle, 30221351, Apparaterollen, Bockrollen, Gummiräder, Lenkrollen, Plattenlenkrollen, Räder, Rollen
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
41
1
€ 5,99*
ab € 0,48*
€ 0,77*
Lager 4012
123
10
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 0,79*
2 Tage
121
1
€ 7,90*
ab € 0,52*
€ 0,84*
1 Tag
55
50
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,88*
7 Tage
121
1
€ 4,30*
ab € 0,53*
€ 0,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
F76.040.PL
ab € 0,93*
Ähnlich
BS Rollen
F76.050.PL
ab € 1,15*
Ähnlich
BS Rollen
F25.025
ab € 0,35*
Ähnlich
BS Rollen
F25.040
ab € 0,79*
Ähnlich
BS Rollen
F25.051
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.