Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS L400.B60.100 Lenkrolle Rad-D. 100 mm Tragfähigkeit 140 kg Vollgummi Platte L1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS L400.B60.100 Lenkrolle Rad-D. 100 mm Tragfähigkeit 140 kg Vollgummi Platte L1
BS L400.B60.100 Lenkrolle Rad-D. 100 mm Tragfähigkeit 140 kg Vollgummi Platte L1
BS L400.B60.100 Lenkrolle Rad-D. 100 mm Tragfähigkeit 140 kg Vollgummi Platte L1
Artikel-Nr.:
     1955B-2000247410
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L400.B60.100
EAN/GTIN:
     4021885001292
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrolle D.100mm Trgf.140kg VG Platte L104xB80mm BS ROLLEN Transportgeräterolle · Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · mit zweireihigem Kugelkranz im Gabelkopf · Radachse verschraubt · Rollenlager · Elastik-Vollgummireifen (schwarz, fest aufvulkanisiert), auf Polyamid-Radkörper (schwarz) · korrosionsunempfindlich · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Schraubloch-Ø: 9mm · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Schraublochentfernung: 76 x 56/84 x 64mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21079101
HerstellerNr:
L400.B60.100
Werksnummer:
3000275450
Länge netto mm:
140,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
130,00
Gewicht netto Kg:
0,840000
Gewicht brutto Kg:
0,840000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Rad-Ø 100 mm Tragfähigkeit 140 kg
Produktart:
Lenkrolle
Ausfuehrung:
Platte L104xB80 mm
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 6,93*
€ 9,17*
2 Tage
45
1
€ 4,99*
ab € 6,93*
€ 9,21*
Lager 1955
45
1
€ 5,99*
ab € 7,22*
€ 9,71*
1
€ 5,90*
ab € 7,55*
€ 10,34*
1 Tag
45
1
€ 5,45*
ab € 8,26*
€ 10,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LS400.B60.125
ab € 10,95*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B60.160
ab € 16,74*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B60.200
ab € 20,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.