Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Transportrolle L400, Lenkrolle, Rad-Ø 100 mm, Tragkr. 140 kg, Rollenlager, Lauffl. Elastikgummi schwarz, Radk. Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Transportrolle L400, Lenkrolle, Rad-Ø 100 mm, Tragkr. 140 kg, Rollenlager, Lauffl. Elastikgummi schwarz, Radk. Kunststoff
BS Transportrolle L400, Lenkrolle, Rad-Ø 100 mm, Tragkr. 140 kg, Rollenlager, Lauffl. Elastikgummi schwarz, Radk. Kunststoff
BS Transportrolle L400, Lenkrolle, Rad-Ø 100 mm, Tragkr. 140 kg, Rollenlager, Lauffl. Elastikgummi schwarz, Radk. Kunststoff
Artikel-Nr.:
     5417B-103804
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885001292
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportrolle L400.B60.100, Produkttyp: Lenkrollen, Befestigung: , Ø Schraubloch: 84x64/76x56 mm, Material/Art des Radkörpers: 9, Material der Lauffläche: Elastikgummi schwarz, Lager: 0, Ø Rad: 100 mm, Tragkraft: 140 kg
Weitere Informationen:
Material Gehäuse:
Stahl
Material Lauffläche:
Elastik-Reifen
Material Radkörper:
Kunststoff
Oberfläche:
chromatiert
Farbe der Lauffläche:
schwarz
Schraublochentfernung 2:
84x64 mm
Schraublochentfernung 1:
76x56 mm
Plattenlänge:
104 x 80
f:
140
Befestigungsmaß:
104x80 mm
Befestigungssystem:
ohne Feststeller
k:
9
Farbton:
stahl
h:
76 x 56/84 x 64
Lagerung:
Rollenlager
g:
104 x 80
Befestigungsart:
mit Platte
e:
127
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
c:
30
Einsatzbereich:
Transportgeräte
Farbe Lauffläche:
schwarz
a:
100
Modellnummer:
L400
Farbe Radkörper:
schwarz
Zusatz:
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Basis:
Lenkrolle
Durchmesser:
100
Lager:
Rollenlager
Gehäusebesonderheit:
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Anmerkung:
verzinkt chromatiert
Gehäuse:
Stahlblech
Befestigungskategorie:
Platte
Rollenart:
Lenkrolle
Lagerkategorie:
Rollenlager
Befestigung:
Platte
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Schraublochentfernung:
84x64/76x56 mm
Laufflächenkategorie:
Gummi
Doppelrolle:
nein
Gewicht:
820
Typ:
Lenkrolle
Hersteller:
BS Rollen
Radkörperfarbe:
schwarz
Laufflächenfarbe:
schwarz
Schraublochdurchmesser:
9 mm
Ausladung:
34 mm
Bauhöhe:
127 mm
Plattengröße:
104x80 mm
Radkörper:
Elastik
Lauffläche:
Elastik
Tragkraft:
140
Tragfähigkeit:
140 kg
Radbreite:
30 mm
Raddurchmesser:
100 mm
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 6,93*
€ 9,17*
2 Tage
45
1
€ 4,99*
ab € 6,93*
€ 9,21*
6 Tage
45
1
€ 5,99*
ab € 7,22*
€ 9,71*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,55*
€ 10,34*
1 Tag
45
1
€ 5,45*
ab € 8,26*
€ 10,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LS400.B60.125
ab € 10,95*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B60.160
ab € 16,74*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B60.200
ab € 20,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.