Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzrad D.100mm Trgf.140kg Gum.blau Achs-D.12mm Nabenl.40mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000275565
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     B61.101
EAN/GTIN:
     4021885059224
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Nylonrad
Polyamidrad
Elastik-Vollgummireifen (blau) · bodenschonend - extrem abriebfest · Radkörper Kunststoff · Rollenlager
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
100 mm
Radbreite:
36 mm
Achs-Ø:
12 mm
Nabenlänge:
40 mm
Tragfähigkeit:
140 kg
Material Rolle:
Gummi
Farbe:
blau
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 3,93*
€ 5,54*
1
€ 5,90*
ab € 4,04*
€ 5,55*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 3,94*
€ 5,64*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 3,94*
€ 5,64*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 4,22*
€ 6,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
166398
ab € 10,89*
Ähnlich
BS Rollen
B61.125
ab € 6,32*
Ähnlich
BS Rollen
B61.200
ab € 13,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.