Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastlenkrolle D.100mm Trgf.350kg m.Festst.Ku.105x85mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000275698
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     LB520.B10.101
EAN/GTIN:
     4021885103514
Suchbegriffe:
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Schwerlastrolle
schwerlastrollen lenkrollen
schwere Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · Radachse verschraubt · Rollenlager · Rad aus Kunststoff (naturfarben) · bruchsicher und sehr abriebfest · beständig gegen Bezin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Schraublochentfernung: 80 x 60mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
100 mm
Radbreite:
35 mm
Bauhöhe:
132 mm
Tragfähigkeit:
350 kg
Schraubloch-Ø:
11 mm
Ausladung:
36 mm
Material Rolle:
Kunststoff
Ausführung:
mit Feststeller
Plattenbreite:
85 mm
Plattenlänge:
105 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle, Lenkrollen, Rolle, Schwerlastrollen, Transportgerät, Transportgeräterollen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,11*
€ 18,37*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,11*
€ 18,39*
2 Tage
20
5
Frei Haus
ab € 13,73*
€ 18,95*
2 Tage
20
1
€ 5,45*
ab € 13,60*
€ 18,97*
Lager 1690
15
1
€ 5,99*
ab € 14,63*
€ 20,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 7 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LB510.B10.101
ab € 10,44*
Ähnlich
BS Rollen
LB500.B10.101
ab € 11,79*
Ähnlich
BS Rollen
LB500.B10.126
ab € 17,03*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B10.127
ab € 19,84*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B10.151
ab € 23,71*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B10.201
ab € 29,48*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B10.251
ab € 47,98*
Ähnlich
BS Rollen
RR120.C10.101
ab € 70,73*
Ähnlich
BS Rollen
LB520.B10.126
ab € 19,05*
Ähnlich
BS Rollen
RR120.C10.125
ab € 75,65*
Ähnlich
BS Rollen
N120.B10.127
ab € 29,48*
Ähnlich
BS Rollen
RR120.C10.150
ab € 80,78*
Ähnlich
BS Rollen
RR120.C10.200
ab € 95,98*
Ähnlich
BS Rollen
RR120.C10.202
ab € 340,85*
Ähnlich
BS Rollen
RR120.C10.250
ab € 110,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.