Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastlenkrolle D.100mm Trgf.350kg m.Festst.Ku.105x85mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000275706_1_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000275706_1_all.jpg
Artikel-Nr.:
     2478B-173000275698
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     LB520.B10.101
EAN/GTIN:
     4021885103514
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
schwere Transportrolle mit Totalfeststeller · Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · Radachse verschraubt · Rollenlager · Rad aus Kunststoff (naturfarben) · bruchsicher und sehr abriebfest · beständig gegen Bezin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Schraublochentfernung: 80 x 60mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
100 mm
Radbreite:
35 mm
Bauhöhe:
132 mm
Tragfähigkeit:
350 kg
Schraubloch-Ø:
11 mm
Ausladung:
36 mm
Material Rolle:
Kunststoff
Ausführung:
mit Feststeller
Plattenbreite:
85 mm
Plattenlänge:
105 mm
Marke:
BS ROLLEN
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, lenkrollen 100 mm, Lenkrollen, Rolle, Schwerlastrollen, Transportgerät, Transportgeräterollen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 13,10*
€ 17,31*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 13,05*
€ 17,31*
3 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 13,46*
€ 17,93*
2 Tage
48
1
€ 5,45*
ab € 13,61*
€ 18,02*
Lager 2478
48
5
Frei Haus
ab € 13,63*
€ 18,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 7 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 21 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 70 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 92,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LB510.B10.101
ab € 9,69*
Ähnlich
BS Rollen
LB500.B10.101
ab € 11,48*
Ähnlich
BS Rollen
LB500.B10.126
ab € 15,27*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B10.127
ab € 20,25*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B10.151
ab € 23,55*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B10.201
ab € 29,39*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B10.251
ab € 47,45*
Ähnlich
BS Rollen
RR120.C10.101
ab € 70,76*
Ähnlich
BS Rollen
LB520.B10.126
ab € 17,30*
Ähnlich
BS Rollen
RR120.C10.125
ab € 75,00*
Ähnlich
BS Rollen
N120.B10.127
ab € 29,45*
Ähnlich
BS Rollen
RR120.C10.150
ab € 80,85*
Ähnlich
BS Rollen
RR120.C10.200
ab € 96,31*
Ähnlich
BS Rollen
RR120.C10.202
ab € 333,80*
Ähnlich
BS Rollen
RR120.C10.250
ab € 110,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.