Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Lenkrolle D.150mm Trgf.600kg Ku.Platte L138xB110mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000275702
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     N100.B10.151
EAN/GTIN:
     4021885002688
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
schwere Transportgeräterolle · Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · zweireihiges Kugellager im Gabelkopf · Rad aus Kunststoff (naturfarben) · bruchsicher und sehr abriebfest · beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette · Radachse verschraubt · Rollenlager · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Schraubloch-Ø: 11mm · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Schraublochentfernung: 105 x 75mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
150 mm
Radbreite:
45 mm
Bauhöhe:
209 mm
Tragfähigkeit:
600 kg
Ausladung:
48 mm
Material Rolle:
Kunststoff
Plattenbreite:
110 mm
Plattenlänge:
138 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
1
€ 6,90*
ab € 23,80*
€ 29,74*
1 Tag
18
1
€ 7,90*
ab € 23,99*
€ 29,90*
1
€ 4,90*
ab € 24,08*
€ 30,93*
6 Tage
18
1
€ 4,30*
ab € 24,85*
€ 32,33*
Lager 1690
6
1
€ 5,99*
ab € 26,19*
€ 32,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 7 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B10.151
ab € 6,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.