| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000275825 Herst.-Nr.: C90.201 EAN/GTIN: 4021885004934 |
| |
|
| | |
| Ersatzrad auf Stahlblechfelge, verzinkt · Rollenlager · 20 mm Achsbohrung · Gummi (schwarz) · 3000 275 825: mit Rillenprofil, Luftdruck 2,5 bar3000 275 827: mit Stollenprofil, Luftdruck 2,0 bar3000 275 829: mit Rillenprofil, Luftdruck 2,0 barWeitere technische Eigenschaften:· Farbe Rolle: schwarz· Lagerart: Rollenlager· Luftdruck: 2,5bar· Material Gehäuse: Stahlblech Weitere Informationen: | | Rad-Ø: | 200 mm | Radbreite: | 50 mm | Nabenlänge: | 60 mm | Tragfähigkeit: | 80 kg | Material Rolle: | Luftbereifung | Ausführung: | Ersatzrad | Profilart: | Rillenprofil | Achs-Ø: | 20 mm | Marke: | BS ROLLEN | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 7,77* | € 10,16* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,24* | € 10,38* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,15* | € 10,67* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,24* | € 10,76* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,15* | € 11,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|