Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotszeichen Fußschutz benutzen D.200mm Folie selbstklebend blau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3000277515
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000277515
EAN/GTIN:
     4054773005393
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt
selbstklebende Folie · nach ASR A1.3 und BGV A8 · Fußschutz benutzen
Weitere Informationen:
Material:
Folie
Schild-Ø:
200 mm
Farbe:
blau/weiß
Ausführung:
Fußschutz benutzen
Norm:
ASR A1.3/BGV A8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gebotszeichen, Schild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
41
10
€ 5,99*
ab € 1,66*
€ 2,32*
1 Tag
39
10
€ 5,59*
ab € 1,67*
€ 2,33*
6 Tage
55
10
€ 5,99*
ab € 1,91*
€ 2,72*
4 Tage
55
10
€ 8,90*
ab € 1,98*
€ 2,74*
2 Tage
55
10
€ 4,99*
ab € 2,00*
€ 2,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
3000277499
ab € 1,14*
Ähnlich
k.A.
3000277501
ab € 1,65*
Ähnlich
k.A.
3000277508
ab € 1,90*
Ähnlich
k.A.
3000277506
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.