Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM-Stegblech 3060 L.800mm B.80mm Alu.S.1,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3000281654
Hersteller:
     HOJU-Beschlag
Herst.-Nr.:
     3060 800-F1
EAN/GTIN:
     4030182005100
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Breite 80 mm · Schlitze 30 x 5 mm · Stärke 1,5 mm · Aluminium naturfarbig F1 · Randbreite (Längsrichtung) 16 mm · Steghöhe 15 mm Weitere technische Eigenschaften: · Material: Aluminium
Weitere Informationen:
Länge:
800 mm
Breite:
80 mm
Oberfläche:
naturfarbig F1
Randbreite:
16 mm
Schlitze:
30x5 mm
Stärke:
1,5 mm
Lochung:
Schlitze 30x5 mm
Modell:
3060
Steghöhe:
15 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
€ 5,45*
ab € 9,17*
€ 12,79*
27 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 9,18*
€ 13,14*
Lager 1690
3
1
€ 5,99*
ab € 9,93*
€ 13,92*
1 Tag
5
1
€ 4,99*
ab € 10,18*
€ 14,16*
5 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 10,46*
€ 14,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HOJU-Beschlag
3060 400-F1
ab € 5,44*
Ähnlich
HOJU-Beschlag
3060 600-F1
ab € 6,70*
Ähnlich
HOJU-Beschlag
3084 600-F1
ab € 9,08*
Ähnlich
HOJU-Beschlag
3084 800-F1
ab € 11,57*
Ähnlich
HOJU-Beschlag
3084 300-F1
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.