Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badezimmerlüftung 9083 L L.500mm B.100mm Alu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000281671
Hersteller:
     HOJU-Beschlag
Herst.-Nr.:
     9083 F1
EAN/GTIN:
     4030182022466
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Stärke 1,5 mm · Luftdurchlass 207 cm² · nach hinten gekantete Lamellen 71 mm · Außenmaß 500 x 100 mm · Außenschnittmaß 480 x 80 mm Weitere technische Eigenschaften: · Türstärke max.: 60mm · Türstärke min.: 30mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
500 mm
Breite:
100 mm
Oberfläche:
naturfarbig F1
Ausschnittlänge:
480 mm
Ausschnittbreite:
80 mm
Modell:
9083 L
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 59,53*
€ 75,88*
1 Tag
3
€ 5,45*
ab € 59,67*
€ 75,95*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 59,90*
€ 82,32*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 63,16*
€ 82,42*
4 Tage
1
€ 7,99*
ab € 69,69*
€ 87,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
ab 7 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HOJU-Beschlag
9083 ER
ab € 65,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.