Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badezimmerlüftung 9083 L Länge 500 mm Breite 100 mm Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Badezimmerlüftung 9083 L Länge 500 mm Breite 100 mm Aluminium
Badezimmerlüftung 9083 L Länge 500 mm Breite 100 mm Aluminium
Badezimmerlüftung 9083 L Länge 500 mm Breite 100 mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     1955B-4039980763
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9083 F1
EAN/GTIN:
     4030182022466
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Badezimmerlüftung 9083 L L.500mm B.100mm Alu. Stärke 1,5 mm · Luftdurchlass 207 cm² · nach hinten gekantete Lamellen 71 mm · Außenmaß 500 x 100 mm · Außenschnittmaß 480 x 80 mm Weitere technische Eigenschaften: · Türstärke max.: 60mm · Türstärke min.: 30mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
9083 F1
Werksnummer:
3000281671
Länge netto mm:
500,00
Breite netto mm:
105,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,390000
Gewicht brutto Kg:
0,360000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 500 mm Breite 100 mm
Produktart:
Badezimmerlüftung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 59,53*
€ 75,88*
1 Tag
3
€ 5,45*
ab € 59,67*
€ 75,95*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 59,90*
€ 82,32*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 63,16*
€ 82,42*
4 Tage
1
€ 7,99*
ab € 69,69*
€ 87,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,96*
€ 92,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HOJU-Beschlag
9083 ER
ab € 65,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.