Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten Amrum-Set 38670 Ni H.420mm B.377mm T.115mm VA DIN C4 BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000290116
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     38670 NI
EAN/GTIN:
     4003482081501
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset
aus Edelstahl mit kratzfestem Schutzlack · mit aufklappbarem Regendach · der Briefhalter schützt gegen Herausfallen der Post beim Öffnen · nach EN 13724 · Das Set (38670 Ni) besteht aus einem Briefkasten mit montierter Zeitungsbox, beidseitig geöffnet Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: matt · Rückschlitz: ohne
Weitere Informationen:
Modell:
Amrum-Set 38670 Ni
Höhe:
420 mm
Breite:
377 mm
Tiefe:
115 mm
Einwurfklappe:
DIN C4
Ausführung:
mit Zeitungsbox
Material:
Edelstahl
Einwurf:
332 x 31 mm
Marke:
BURG-WÄCHTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 81,73*
€ 97,32*
€ 4,00*
ab € 79,55*
€ 98,79*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 96,99*
€ 113,95*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,99*
€ 114,46*
Lager 1690
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,63*
€ 122,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,83*
€ 146,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,95*
€ 143,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,94*
€ 143,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 120,93*
€ 143,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,24*
€ 135,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 114,23*
€ 135,93
pro Stück
ab 7 Stück
€ 114,21*
€ 135,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 114,20*
€ 135,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 114,19*
€ 135,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,94*
€ 135,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,63*
€ 124,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
20200
ab € 57,65*
Ähnlich
Burg-Wächter
8140
ab € 65,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.