Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattmessschieber DIN862 1000mm m.Spitzen Schnabel-L.150mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3012010101
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000851139
EAN/GTIN:
     4015448739029
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Werkstatt-Messschieber
Skala und Nonius mattverchromt · mit Feststellschraube und Feineinstellung · Innen- und Außenmessung · Lochmaßansatz für Innenmessungen: bis 300 mm Messbereich = 10 mm 500 - 1000 mm Messbereich = 20 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ableseart: analog · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Messerspitzen
Messbereich:
1000 mm
Schnabellänge:
150 mm
Ablesung:
0,05 mm
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN 862
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, werkstatt messschieber, Messschieber, Messschieber analog, Schieblehre, Schieblehren analog
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
7
Frei Haus
ab € 452,29*
€ 494,79*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 435,01*
€ 495,26*
4 Tage
10
€ 6,90*
ab € 430,62*
€ 500,85*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 474,99*
€ 515,57*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 466,20*
€ 521,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,79*
€ 588,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,01*
€ 577,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 485,00*
€ 577,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 484,99*
€ 577,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,93*
€ 566,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 475,92*
€ 566,34
pro Stück
ab 7 Stück
€ 475,91*
€ 566,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 475,89*
€ 566,31
pro Stück
ab 9 Stück
€ 475,88*
€ 566,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,39*
€ 558,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,29*
€ 538,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000851141
ab € 85,34*
Ähnlich
PROMAT
4000851135
ab € 47,35*
Ähnlich
PROMAT
4000851131
ab € 39,03*
Ähnlich
PROMAT
4000851136
ab € 76,40*
Ähnlich
PROMAT
4000851132
ab € 74,41*
Ähnlich
PROMAT
4000851137
ab € 155,54*
Ähnlich
PROMAT
4000851133
ab € 132,81*
Ähnlich
PROMAT
4000851138
ab € 236,03*
Ähnlich
PROMAT
4000851134
ab € 249,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.