Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattmessschieber DIN862 1000mm m.Spitzen Schnabel-L.150mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000851139
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448739029
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Werkstatt-Messschieber
Skala und Nonius mattverchromt · mit Feststellschraube und Feineinstellung · Innen- und Außenmessung · Lochmaßansatz für Innenmessungen: bis 300 mm Messbereich = 10 mm 500 - 1000 mm Messbereich = 20 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ableseart: analog · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Messerspitzen
Messbereich:
1000 mm
Schnabellänge:
150 mm
Ablesung:
0,05 mm
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN 862
Weitere Suchbegriffe: Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, werkstatt-messschieber analog, werkstatt messschieber, werkstatt-messschieber 1000mm, Messschieber, Messschieber analog, Schieblehre, Schieblehren analog
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 447,07*
€ 492,55*
Lager 1736
16
Frei Haus
ab € 471,48*
€ 519,81*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 486,05*
€ 533,09*
4 Tage
16
Frei Haus
ab € 491,57*
€ 538,92*
4 Tage
16
€ 8,90*
ab € 494,16*
€ 543,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,81*
€ 618,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,14*
€ 607,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,12*
€ 596,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,55*
€ 584,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,48*
€ 561,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000851141
ab € 91,99*
Ähnlich
PROMAT
4000851135
ab € 47,35*
Ähnlich
PROMAT
4000851131
ab € 40,56*
Ähnlich
PROMAT
4000851136
ab € 83,11*
Ähnlich
PROMAT
4000851132
ab € 80,47*
Ähnlich
PROMAT
4000851137
ab € 156,50*
Ähnlich
PROMAT
4000851133
ab € 142,65*
Ähnlich
PROMAT
4000851138
ab € 254,77*
Ähnlich
PROMAT
4000851134
ab € 262,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.