Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türknopf 23 0829 0005 VA 6204 Aufnahme 8mm ger.FSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3311302033
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 23 0829 00005 6204
EAN/GTIN:
     4015354052656
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
Befestigung einseitig · Knöpfe Massiv · Knöpfe (Ø 50 mm Aluminium, Ø 55 mm Edelstahl) auf Rosette (Ø 55 mm) · Befestigung 05 (Verschraubung einseitig) mit Stahl-Unterplatte zum Aufschrauben · ohne Vierkant · die Verbindung wird über eine Madenschraube sichergestellt · Knopfhöhe 52 mm · fest Weitere technische Eigenschaften: · Türstärke: 37 - 46mm · Form: gerade · Knopftiefe: 52mm · Anschlagrichtung: DIN links / rechts
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Aufnahme:
8 mm
Knopfdurchmesser:
55 mm
Schraublochabstand:
38 mm
Rosettenform:
rund
Ausführung:
fest
Farb-Nr.:
6204
Modell:
23 0829 0005
Marke:
FSB
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
1
€ 5,45*
ab € 41,83*
€ 53,50*
Lager 1690
8
1
€ 5,99*
ab € 43,15*
€ 55,08*
1 Tag
11
2
Frei Haus
ab € 41,98*
€ 55,94*
2 Tage
11
1
€ 4,99*
ab € 44,76*
€ 57,06*
4 Tage
11
1
€ 8,90*
ab € 46,86*
€ 59,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 7 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.