Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türknopf 23 0829 0005 VA 6204 Aufnahme 8mm ger.FSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3311102134_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3311102134_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     89Y5C-3311302033-NW
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 23 0829 00005 6204
EAN/GTIN:
     4015354052656
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
Befestigung einseitig · Knöpfe Massiv · Knöpfe (Ø 50 mm Aluminium, Ø 55 mm Edelstahl) auf Rosette (Ø 55 mm) · Befestigung 05 (Verschraubung einseitig) mit Stahl-Unterplatte zum Aufschrauben · ohne Vierkant · die Verbindung wird über eine Madenschraube sichergestellt · Knopfhöhe 52 mm · fest Weitere technische Eigenschaften: · Türstärke: 37 - 46mm · Form: gerade · Knopftiefe: 52mm · Anschlagrichtung: DIN links / rechts
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Aufnahme:
8 mm
Knopfdurchmesser:
55 mm
Schraublochabstand:
38 mm
Rosettenform:
rund
Ausführung:
fest
Farb-Nr.:
6204
Modell:
23 0829 0005
Marke:
FSB
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 5,45*
ab € 41,82*
€ 53,53*
4 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 42,98*
€ 55,11*
2 Tage
11
2
Frei Haus
ab € 42,06*
€ 56,13*
3 Tage
11
1
€ 4,99*
ab € 44,89*
€ 57,09*
Lager 89Y5C
11
1
€ 8,90*
ab € 47,01*
€ 59,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.