Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RMZ RMZ Contur Design silber Sturzmontage DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3325032071
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     64800001
EAN/GTIN:
     4021226301326
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
RWA Zentrale
versorgt angeschlossene Feststellvorrichtung mit 24 V Gleichstrom und schaltet diese im Alarmfall oder bei Stromausfall stromlos (Auslösung) · die Rückstellung erfolgt automatisch, kann aber auf Hand-Reset umgestellt werden · Anschlussmöglichkeiten für weitere Melder sowie für eine externe Handauslösung und ein potenzialfreier Wechselkontakt stehen ebenfalls zur Verfügung · die Rauchmeldezentrale ist in der Ausführung RMZ mit stabilisiertem Netzteil ausgestattet Weitere technische Eigenschaften: · Raucherkennung: Streulichtprinzip · LED Anzeige: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Melderhöhe:
30 mm
Schutzart:
IP 30
Ausgangsspannung:
24 V
Umgebungstemperatur max.:
40 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Meldertiefe:
34 mm
Potentialfreier Wechselkontakt:
24 V AC/DC
Leistungsaufnahme interner Melder:
1,2 W
Melderlänge:
378 mm
Gesamtanschlussleistung:
9,8 W
Rückstellung:
automatisch / Hand-Reset
Eingangsspannung:
230 V
Funktion:
Rauchmelder
Montageart:
Sturzmontage
Stromaufnahme:
75 mA
Betriebsspannung:
24 V
Marke:
DORMAKABA
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rauchabzugzentrale, Rauchmeldeanlage, Rauchmelder, Rauchwarnmelder, türschließer silber, obentürschließer, türschließer dormakaba, Rauchmeldezentralen, Rauchschaltzentrale, RMA, RMZ, RSZ, RSZA
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 386,29*
€ 452,77*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 405,32*
€ 455,95*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 405,87*
€ 458,01*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 409,73*
€ 460,01*
Lager 1690
4
Frei Haus
ab € 435,17*
€ 486,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,77*
€ 579,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,27*
€ 564,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 474,26*
€ 564,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 474,25*
€ 564,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,49*
€ 545,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 458,48*
€ 545,59
pro Stück
ab 7 Stück
€ 458,47*
€ 545,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 458,46*
€ 545,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 458,44*
€ 545,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,00*
€ 537,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,17*
€ 517,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.