Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RMZ RMZ Contur Design silber Sturzmontag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RMZ RMZ Contur Design silber Sturzmontag
RMZ RMZ Contur Design silber Sturzmontag
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-260222
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     64800001
EAN/GTIN:
     4021226301326
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
RWA Zentrale
versorgt angeschlossene Feststellvorrichtung mit 24 V Gleichstrom und schaltet diese im Alarmfall oder bei Stromausfall stromlos (Auslösung) · die Rückstellung erfolgt automatisch, kann aber auf Hand-Reset umgestellt werden · Anschlussmöglichkeiten für weitere Melder sowie für eine externe Handauslösung und ein potenzialfreier Wechselkontakt stehen ebenfalls zur Verfügung · die Rauchmeldezentrale ist in der Ausführung RMZ mit stabilisiertem Netzteil ausgestattetWeitere technische Eigenschaften:· Raucherkennung: Streulichtprinzip· LED Anzeige: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Melderhöhe:
30 mm
Schutzart:
IP 30
Ausgangsspannung:
24 V
Umgebungstemperatur max.:
40 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Meldertiefe:
34 mm
Potentialfreier Wechselkontakt:
24 V AC/DC
Leistungsaufnahme interner Melder:
1,2 W
Weitere Suchbegriffe: Rauchabzugzentrale, Rauchmeldeanlage, Rauchmelder, Rauchwarnmelder, türschließer silber, obentürschließer, türschließer dormakaba, RMA, RSZ, RSZA, Rauchmeldezentralen, Rauchschaltzentrale, RMZ, 3325032071
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
12
Frei Haus
ab € 386,29*
€ 452,77*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 405,32*
€ 455,95*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 405,87*
€ 458,01*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 409,73*
€ 460,01*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 435,17*
€ 486,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,77*
€ 538,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,83*
€ 519,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,85*
€ 496,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,74*
€ 481,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 400,57*
€ 476,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,29*
€ 459,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.