Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschließer TS 93 B Normalmont.Bands.weiß 9016 EN 2-5 DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3325032098
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     43020011
EAN/GTIN:
     4021226300817
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer weiß
Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · mit CE-Kennzeichnung · im Contur Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104 · zur Montage auf der Bandseite · Schließgeschwindigkeit und Endschlag über Ventil komfortabel von vorn stufenlos einstellbar · hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN links und rechts verwendbar · für Türblattmontage Bandseite (Öffnungswinkel bis 180° möglich) oder Sturzmontage Bandgegenseite (Öffnungswinkel auf ca. 120° - 145° begrenzt) · (Auf Wunsch auch Ausführung TS 93 G lieferbar = für Türblattmontage auf der Bandgegenseite / Sturzmontage auf der Bandseite)
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß 9016
Größe:
EN 2-5
Flügelbreite max.:
1250 mm
Länge:
275 mm
Ausführung:
Standard
Tiefe:
53 mm
Höhe:
60 mm
Modell:
TS 93 B
Montageart:
Normalmontage Bandseite
Marke:
DORMAKABA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer dormakaba, Bodentürschließer, Gestängeschließer, Gleitschienenschließer, Türschließersysteme
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 142,05*
€ 174,93*
2 Tage
2
€ 4,99*
ab € 148,06*
€ 176,15*
Lager 1690
1
Frei Haus
ab € 154,57*
€ 182,05*
1 Tag
1
€ 8,50*
ab € 165,43*
€ 194,24*
5 Tage
2
€ 5,99*
ab € 162,18*
€ 195,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,05*
€ 216,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,68*
€ 207,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,66*
€ 207,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 174,65*
€ 207,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,66*
€ 198,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 166,65*
€ 198,31
pro Stück
ab 7 Stück
€ 166,64*
€ 198,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 166,63*
€ 198,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 166,62*
€ 198,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,40*
€ 192,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,57*
€ 183,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dormakaba
64010001
ab € 23,79*
Zubehör
dormakaba
64010010
ab € 25,80*
Zubehör
dormakaba
64010011
ab € 24,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.