Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschließer TS 93 G Normalmont.BG silber EN 2-5 DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3325032102
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     43030001
EAN/GTIN:
     4021226301418
Suchbegriffe:
Feuerschutz-Türschliesser
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · Schließkraft Größe EN 2 - 5 und EN 5 - 7 · mit CE-Kennzeichnung · im Contur Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104 · Schließgeschwindigkeit und Endschlag über Ventil komfortabel von vorn stufenlos einstellbar · hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN links und rechts verwendbar · für Türblattmontage Bandgegenseite (Öffnungswinkel auf ca. 120° - 145° begrenzt) · bei Feuer- und Rauchschutztüren muss ein Türstopper gesetzt werden oder Sturzmontage Bandseite (Öffnungswinkel bis 180° möglich)
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Größe:
EN 2-5
Flügelbreite max.:
1250 mm
Länge:
275 mm
Ausführung:
Standard
Tiefe:
53 mm
Höhe:
60 mm
Modell:
TS 93 G
Montageart:
Normalmontage Bandgegenseite
Marke:
DORMAKABA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: türschließer silber, obentürschließer, türschließer dormakaba, Bodentürschließer, Gestängeschließer, Gleitschienenschließer
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 4,99*
ab € 148,63*
€ 178,45*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 149,52*
€ 180,05*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 150,73*
€ 180,84*
Lager 1690
5
Frei Haus
ab € 159,20*
€ 189,74*
1 Tag
6
€ 5,59*
ab € 161,11*
€ 191,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,74*
€ 225,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,10*
€ 220,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 185,09*
€ 220,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 185,08*
€ 220,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,09*
€ 208,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 175,08*
€ 208,35
pro Stück
ab 7 Stück
€ 175,07*
€ 208,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 175,05*
€ 208,31
pro Stück
ab 9 Stück
€ 175,04*
€ 208,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,18*
€ 202,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,20*
€ 189,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dorma
5548408
ab € 20,72*
Zubehör
Dorma
22232101
ab € 33,18*
Zubehör
Dorma
5548397
ab € 488,65*
Zubehör
Dorma
53140101
ab € 472,78*
Zubehör
Dorma
10200401
ab € 47,48*
Zubehör
Dorma
43530001
ab € 186,97*
Zubehör
dormakaba
64080001
ab € 179,91*
Zubehör
dormakaba
64070001
ab € 594,85*
Zubehör
dormakaba
64010001
ab € 24,87*
Zubehör
dormakaba
64010010
ab € 25,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.