Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dorma TS 71 Obenliegender Türschließer Nicht händig Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dorma TS 71 Obenliegender Türschließer Nicht händig Silber
Dorma TS 71 Obenliegender Türschließer Nicht händig Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33406450
Hersteller:
     Dorma
Herst.-Nr.:
     5548408
EAN/GTIN:
     4021226263501
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer silber
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
232 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
1200 g
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Obenliegender Türschließer
Zweck
Innentür
Handausrichtung
Nicht händig
Maximale Türbreite
1100 mm
Produktfarbe
Silber
Beste Verwendung
Brandschutztür
Ventil Menge
2
Variable Schließgeschwindigkeit
Ja
Variable Verriegelung
Ja
Einfache Installation
Ja
Kompatible Produkte
222121xx, 220023xx, 220025xx, 220021xx, 280066xx
Zertifizierung
CE, ISO 9001, EN 1154
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dorma
80210001
ab € 437,96*
Zubehör
Dorma
80220101
ab € 436,66*
Zubehör
Dorma
80220201
ab € 436,97*
Zubehör
Dorma
80130000
ab € 405,16*
Zubehör
Dorma
80110000
ab € 380,04*
Zubehör
Dorma
81210002
ab € 115,74*
Zubehör
Dorma
61701200
ab € 156,05*
Zubehör
Dorma
61701000
ab € 193,79*
Zubehör
Dorma
82224101
ab € 866,30*
Zubehör
Dorma
53010101
ab € 450,68*
Zubehör
Dorma
5548397
ab € 486,74*
Zubehör
Dorma
53140101
ab € 471,70*
Zubehör
Dorma
37010101
ab € 44,40*
Zubehör
Dorma
38020101
ab € 118,94*
Zubehör
Dorma
38010101
ab € 54,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.