Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschließer TS 93 B Normalmont.Bands.silber EN 5-7 DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3325032116
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     43520001
EAN/GTIN:
     4021226300848
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer silber
Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · mit CE-Kennzeichnung · im Contur Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104 · zur Montage auf der Bandseite · Schließgeschwindigkeit und Endschlag über Ventil komfortabel von vorn stufenlos einstellbar · hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN links und rechts verwendbar · für Türblattmontage Bandseite (Öffnungswinkel bis 180° möglich) oder Sturzmontage Bandgegenseite (Öffnungswinkel auf ca. 120° - 145° begrenzt) · (Auf Wunsch auch Ausführung TS 93 G lieferbar = für Türblattmontage auf der Bandgegenseite / Sturzmontage auf der Bandseite)
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Größe:
EN 5-7
Flügelbreite max.:
1600 mm
Länge:
285 mm
Ausführung:
Standard
Tiefe:
62 mm
Höhe:
71 mm
Modell:
TS 93 B
Montageart:
Normalmontage Bandseite
Marke:
DORMAKABA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer dormakaba, Bodentürschließer, Gestängeschließer, Gleitschienenschließer, Türschließersysteme
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,99*
ab € 187,84*
€ 222,23*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 189,46*
€ 224,21*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 189,91*
€ 225,17*
Lager 1690
4
Frei Haus
ab € 200,49*
€ 237,42*
1 Tag
5
€ 5,59*
ab € 201,73*
€ 238,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,42*
€ 282,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,58*
€ 274,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 230,57*
€ 274,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 230,56*
€ 274,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,24*
€ 257,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 216,23*
€ 257,31
pro Stück
ab 7 Stück
€ 216,22*
€ 257,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 216,21*
€ 257,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 216,19*
€ 257,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,22*
€ 252,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,49*
€ 238,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dorma
5548408
ab € 20,72*
Zubehör
Dorma
22232101
ab € 33,18*
Zubehör
Dorma
5548397
ab € 488,65*
Zubehör
Dorma
53140101
ab € 472,78*
Zubehör
Dorma
10200401
ab € 47,48*
Zubehör
Dorma
43020001
ab € 148,70*
Zubehör
dormakaba
64080001
ab € 179,91*
Zubehör
dormakaba
64070001
ab € 594,85*
Zubehör
dormakaba
64010001
ab € 24,87*
Zubehör
dormakaba
64010010
ab € 25,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.