Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.f.TS 3000 V/TS 5000 silber höhenv.mech.GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-3325039255
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     115191
EAN/GTIN:
     4042938151917
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
mit Hebel · Normalausführung · passend für TS 3000 V / TS 5000 Weitere technische Eigenschaften: · max. Türbreite: 1400mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ergänzung:
höhenverstellbar
Ausführung:
mechanisch
für Türbreite:
1400 mm
Feststellbereich bis:
130 °
Feststellbereich von:
80 °
passend für:
TS 3000 V / TS 5000
Marke:
GEZE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: geze türschließer silber, gleitschiene, geze gleitschiene, Freilauf-Gleitschienen-Türschließer, Gleitschienentürschließer, OTS
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
6
1
€ 5,99*
ab € 24,26*
€ 32,08*
1 Tag
12
1
€ 5,45*
ab € 24,54*
€ 32,48*
2 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 26,16*
€ 34,20*
1
€ 5,95*
ab € 25,44*
€ 34,46*
5 Tage
9
1
€ 8,90*
ab € 26,36*
€ 34,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 7 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
069780
ab € 13,02*
Zubehör
GEZE
071924
ab € 17,20*
Zubehör
GEZE
001512
ab € 9,48*
Zubehör
GEZE
129252
ab € 10,87*
Zubehör
GEZE
104515
ab € 17,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.