Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fühlerlehrenband S.0,01mm L.5m B.12,7mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3512030001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000851440
EAN/GTIN:
     4015448500568
Suchbegriffe:
Fühlerlehrenband
fühlerlehrenband 0,01 mm
fühlerlehrenband
aus gehärtetem Federbandstahl · gratfreie Kanten · als Unterlage zum Ausrichten im Maschinenbau, für Toleranzmessungen und Spaltprüfungen · Länge 5 m · Breite 12,7 mm · Lieferung in Kunststoffdose Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 12,7mm · Länge: 5m
Weitere Informationen:
Stärke:
0,01 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fühlerlehrenbänder
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
89
1
€ 4,95*
ab € 33,56*
€ 45,28*
Lager 1690
72
1
€ 5,99*
ab € 35,32*
€ 45,53*
5 Tage
99
1
€ 8,90*
ab € 36,25*
€ 46,33*
2 Tage
99
1
€ 6,80*
ab € 36,95*
€ 47,25*
2 Tage
68
1
€ 5,59*
ab € 37,09*
€ 47,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 7 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000851441
ab € 25,47*
Ähnlich
PROMAT
4000851442
ab € 9,64*
Ähnlich
PROMAT
4000851443
ab € 9,62*
Ähnlich
PROMAT
4000851444
ab € 7,77*
Ähnlich
PROMAT
4000851445
ab € 6,99*
Ähnlich
PROMAT
4000851446
ab € 6,99*
Ähnlich
PROMAT
4000851447
ab € 6,99*
Ähnlich
PROMAT
4000851448
ab € 7,00*
Ähnlich
PROMAT
4000851449
ab € 6,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.