Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle 150mm 250kg Guß-PUR 138x109mm Alu.BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3900275645
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L410.B90.150
EAN/GTIN:
     4021885083632
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
bs rollen bockrolle 150mm
Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · Lauffläche aus Guß-Polyurethan, Härte 95 +/- 3 Shore A · Radkörper aus Aluminium, hohe Tragfähigkeit, minimaler Rollwiderstand · geräuscharmer Lauf, große Abrieb- und Reißfestigkeit, weitgehend beständig gegen Fette, Öle usw. · Arbeitstemperatur -20 °C/+ 80 °C · Kugellager · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Schraubloch-Ø: 11mm · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Bauhöhe: 181mm · Schraublochentfernung: 105 x 75/80mm · Arbeitstemperatur: -20 - 80°C · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 138mm · Radkörper: Aluminium
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
150 mm
Radbreite:
40 mm
Tragfähigkeit:
250 kg
Farbe Rolle:
braun
Material Rolle:
Guß-Polyurethanbandage
Plattenbreite:
109 mm
Profil:
Standard
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle pu, Apparaterolle, Bockrollen, Schwerlastrolle, Transportrolle
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
3
1
€ 5,99*
ab € 28,94*
€ 37,92*
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 27,05*
€ 37,99*
1 Tag
3
1
€ 5,59*
ab € 29,18*
€ 38,09*
1 Tag
4
1
€ 5,45*
ab € 30,45*
€ 39,76*
6 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 30,07*
€ 40,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 7 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LS410.B90.125
ab € 17,41*
Ähnlich
BS Rollen
N110.B90.129
ab € 20,25*
Ähnlich
BS Rollen
N110.B90.154
ab € 24,42*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.160
ab € 25,75*
Ähnlich
BS Rollen
N110.B90.163
ab € 30,45*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.200
ab € 29,83*
Ähnlich
BS Rollen
N110.B90.203
ab € 30,10*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.080
ab € 12,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.