Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS L410.B90.150 Bockrolle 150 mm 250 kg Guß-Polyurethanbandage 138 x 109 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS L410.B90.150 Bockrolle 150 mm 250 kg Guß-Polyurethanbandage 138 x 109 mm
BS L410.B90.150 Bockrolle 150 mm 250 kg Guß-Polyurethanbandage 138 x 109 mm
BS L410.B90.150 Bockrolle 150 mm 250 kg Guß-Polyurethanbandage 138 x 109 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000249475
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L410.B90.150
EAN/GTIN:
     4021885083632
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
bs rollen bockrolle 150mm
Bockrolle 150mm 250kg Guß-PUR 138x109mm Alu.BS ROLLEN Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · Lauffläche aus Guß-Polyurethan, Härte 95 +/- 3 Shore A · Radkörper aus Aluminium, hohe Tragfähigkeit, minimaler Rollwiderstand · geräuscharmer Lauf, große Abrieb- und Reißfestigkeit, beständig gegen Fette, Öle usw. · Arbeitstemperatur -20 °C/+ 80 °C · Kugellager · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Schraubloch-Ø: 11mm · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Bauhöhe: 181mm · Schraublochentfernung: 105 x 75/80mm · Arbeitstemperatur: -20 - 80°C · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 138mm · Radkörper: Aluminium
Weitere Informationen:
eClassID:
21070301
HerstellerNr:
L410.B90.150
Werksnummer:
3900275645
Länge netto mm:
190,00
Breite netto mm:
155,00
Höhe netto mm:
115,00
Gewicht netto Kg:
1,860000
Gewicht brutto Kg:
1,860000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
braun
Groesse:
150 mm 250 kg
Produktart:
Bockrolle
Ausfuehrung:
138 x 109 mm Aluminium
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 28,06*
€ 36,91*
2 Tage
4
1
€ 5,45*
ab € 28,19*
€ 36,93*
2 Tage
3
1
€ 5,59*
ab € 29,37*
€ 38,42*
2 Tage
4
2
Frei Haus
ab € 28,33*
€ 39,47*
Lager 1955
4
1
€ 5,99*
ab € 29,73*
€ 40,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LS410.B90.125
ab € 17,48*
Ähnlich
BS Rollen
N110.B90.129
ab € 20,14*
Ähnlich
BS Rollen
N110.B90.154
ab € 24,24*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.160
ab € 25,76*
Ähnlich
BS Rollen
N110.B90.163
ab € 30,24*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.200
ab € 29,78*
Ähnlich
BS Rollen
N110.B90.203
ab € 31,55*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.080
ab € 12,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.