Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellkuppl.MS Schl.-Gr.25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000300118
Hersteller:
     Bevo
Herst.-Nr.:
     0420025
EAN/GTIN:
     4019305470254
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Messing · Betriebsdruck bis max. 12 bar · Klauenweite 40 mm
Weitere Informationen:
Schlauchgröße:
25 mm
Klauenweite:
40 mm
Schlauchgröße (Zoll):
1 ″
Material:
Messing
Marke:
MEGA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, bevo schlauchtülle, gewindetülle, schnellkupplung messing, Gardena, Geka, Kupplung, Kupplungen, Messingkupplungen, Schnellkupplungen, Verschraubung
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
290
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,79*
€ 2,40*
Lager 1690
210
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,80*
€ 2,42*
2 Tage
290
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 2,58*
2 Tage
196
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 2,03*
€ 2,73*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,79*
€ 2,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bradas
GK100
ab € 2,13*
Sonstiges
Bradas
GK101
ab € 2,26*
Sonstiges
Bradas
GK103
ab € 2,32*
Sonstiges
Bradas
GK104
ab € 2,74*
Sonstiges
Bradas
GK106
ab € 4,00*
Sonstiges
Bradas
GK107
ab € 4,60*
Sonstiges
Bevo
420300
ab € 1,41*
Sonstiges
Bevo
0420225
ab € 1,41*
Sonstiges
Bevo
0420125
ab € 1,41*
Sonstiges
Springer Presswerk- und Rohbau-Automation
31004200T
ab € 9,59*
Sonstiges
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.0101
ab € 1,68*
Sonstiges
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.0103
ab € 1,70*
Sonstiges
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.0104
ab € 2,13*
Sonstiges
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.0101
ab € 2,70*
Sonstiges
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.0103
ab € 2,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.