Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzdüse Schnellkuppl.MS 1/2 Zoll MEGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000300137
Hersteller:
     Bevo
Herst.-Nr.:
     0450112
EAN/GTIN:
     4019305511698
Suchbegriffe:
Klauenkupplung
klauenkupplung
Messing · Knaggenabstand 40 mm · stufenlose Mengenregulierung vom Sprühen bis zum harten Vollstrahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
1/2 ″
Anschluss:
Klauenkupplung
Mundstückbohrung:
5 mm
Klauenweite:
40 mm
Nenngröße mm:
13 mm
Nenngröße:
1/2 ″
Material:
Messing
Marke:
MEGA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gardena, Kupplung, Kupplungen, Messingkupplungen, Schnellkupplungen, Spritzdüsen, Verschraubung
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
10
Frei Haus
ab € 4,78*
€ 6,73*
1 Tag
28
1
€ 6,95*
ab € 4,79*
€ 6,78*
Lager 1690
21
1
€ 5,99*
ab € 4,98*
€ 7,11*
1 Tag
20
1
€ 5,59*
ab € 5,08*
€ 7,14*
1
€ 5,95*
ab € 5,52*
€ 7,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 7 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bevo
0451405
ab € 4,41*
Sonstiges
Bevo
0451406
ab € 5,22*
Sonstiges
Bevo
0451407
ab € 5,64*
Sonstiges
Bevo
0451408
ab € 6,58*
Sonstiges
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
20,81
ab € 14,43*
Sonstiges
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
20,83
ab € 16,19*
Sonstiges
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
20,84
ab € 9,76*
Sonstiges
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
22.0281.9
ab € 4,94*
Sonstiges
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
22.0283.9
ab € 6,29*
Sonstiges
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
22.0284.9
ab € 15,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.