Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzdüse Schnellkuppl.MS 1/2 Zoll MEGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000300137
Hersteller:
     Mega
Herst.-Nr.:
     0450112
EAN/GTIN:
     4019305511698
Suchbegriffe:
Klauenkupplung
klauenkupplung
Messing · Knaggenabstand 40 mm · stufenlose Mengenregulierung vom Sprühen bis zum harten Vollstrahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
1/2 ″
Anschluss:
Klauenkupplung
Mundstückbohrung:
5 mm
Klauenweite:
40 mm
Nenngröße mm:
13 mm
Nenngröße:
1/2 ″
Material:
Messing
Marke:
MEGA
Weitere Suchbegriffe: Gardena, Kupplung, Kupplungen, Messingkupplungen, Schnellkupplungen, Spritzdüsen, Verschraubung
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 4,76*
€ 6,71*
1 Tag
36
10
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 6,75*
1 Tag
36
1
€ 6,95*
ab € 4,80*
€ 6,75*
3 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 4,99*
€ 7,08*
Lager 4BULW
25
1
€ 5,59*
ab € 5,09*
€ 7,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bevo
0451405
ab € 4,41*
Sonstiges
Bevo
0451406
ab € 5,08*
Sonstiges
Bevo
0451407
ab € 5,64*
Sonstiges
Bevo
0451408
ab € 6,58*
Sonstiges
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
20,81
ab € 9,57*
Sonstiges
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
20,83
ab € 18,25*
Sonstiges
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
20,84
ab € 9,79*
Sonstiges
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
22.0281.9
ab € 4,94*
Sonstiges
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
22.0283.9
ab € 6,28*
Sonstiges
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
22.0284.9
ab € 15,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.