Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y-Stück Schnellkuppl.MS Schl.-Gr.9,5-38mm MEGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000300143
Hersteller:
     Bevo
Herst.-Nr.:
     0420519
EAN/GTIN:
     4019305475198
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Messing · Klauenweite 40 mm
Weitere Informationen:
Schlauchgröße:
9,5-38 mm
Klauenweite:
40 mm
Nenngröße mm:
13 mm
Schlauchgröße (Zoll):
3/8-1 1/2 ″
Nenngröße:
1/2 ″
Material:
Messing
Marke:
MEGA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wasser Y-Stück, Y-Stück, wasser y-stück messing, wasser y stück, bevo schnellkupplung, Gardena, Kupplung, Kupplungen, Messingkupplungen, Schnellkupplungen, Verschraubung
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 6,27*
€ 8,48*
2 Tage
62
1
€ 6,95*
ab € 6,32*
€ 8,55*
Lager 1690
45
1
€ 5,99*
ab € 6,30*
€ 8,63*
2 Tage
62
10
Frei Haus
ab € 6,32*
€ 8,64*
2 Tage
41
1
€ 5,59*
ab € 7,15*
€ 9,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
33,3341
ab € 13,47*
Sonstiges
Bevo
420300
ab € 1,41*
Sonstiges
Bevo
0420212
ab € 1,32*
Sonstiges
Bevo
0420112
ab € 1,37*
Sonstiges
Bevo
0420012
ab € 1,37*
Sonstiges
Bevo
0420535
ab € 14,01*
Sonstiges
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
34.3331
ab € 40,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.