Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y-Stück Schnellkuppl.MS Schl.-Gr.9,5-38mm MEGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000300143
Hersteller:
     Mega
Herst.-Nr.:
     0420519
EAN/GTIN:
     4019305475198
Suchbegriffe:
Knagge
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Messing · Klauenweite 40 mm
Weitere Informationen:
Schlauchgröße:
9,5-38 mm
Klauenweite:
40 mm
Nenngröße mm:
13 mm
Schlauchgröße (Zoll):
3/8-1 1/2 ″
Nenngröße:
1/2 ″
Material:
Messing
Marke:
MEGA
Weitere Suchbegriffe: Steckkupplung, Wasser Y-Stück, Y-Stück, wasser y-stück messing, wasser y stück, bevo schnellkupplung, Gardena, Kupplung, Kupplungen, Messingkupplungen, Schnellkupplungen, Verschraubung
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 6,29*
€ 8,50*
1 Tag
48
1
€ 6,95*
ab € 6,40*
€ 8,64*
3 Tage
61
1
€ 5,99*
ab € 6,32*
€ 8,65*
1 Tag
48
10
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 8,75*
Lager 4BULW
58
1
€ 5,59*
ab € 7,18*
€ 9,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
33,3341
ab € 13,41*
Sonstiges
Bevo
420300
ab € 1,41*
Sonstiges
Bevo
0420212
ab € 1,31*
Sonstiges
Bevo
0420112
ab € 1,38*
Sonstiges
Bevo
0420012
ab € 1,36*
Sonstiges
Bevo
0420535
ab € 14,02*
Sonstiges
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
34.3331
ab € 40,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.